SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: En Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GM0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971066
Sonepar Artikelnummer
120585398
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GM0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeit: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfacht die Montage mit nur einer Hand
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Ermöglicht hohe Flexibilität bei der Anbindung
- Umfangreiche Dokumentation und Konfigurationstools verfügbar
- Optionales Zubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild ermöglicht eine einfache und flexible Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


