SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Fault

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160EC0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970151
Sonepar Artikelnummer
120585385
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160EC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0EC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160EC0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für einhändige Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Verwendung
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Fault Bezeichnungsschild ermöglicht eine einfache Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


