SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: FERME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GK0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971042
Sonepar Artikelnummer
120585396
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GK0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montagekonzept: Aufschnappbar, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigungsmethode: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist in einer kompakten Größe gefertigt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


