SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Forward

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DN0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970021
Sonepar Artikelnummer
120585375
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DN0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DN0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgrösse: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept - Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussoptionen
- Kosten- und zeitsparende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch seine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


