SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: GAUCHE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GH0
Wörtlicher Aufdruck - links
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971028
Sonepar Artikelnummer
120585394
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GH0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GH0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GH0
Wörtlicher Aufdruck:
links
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe des Schildes: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Montage und Vernetzung
- Direkte Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Zugang zu umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
- Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild bietet eine einfache und vielseitige Lösung zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


