SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Halt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160AK0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969094
Sonepar Artikelnummer
120383284
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160AK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160AK0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montage: Aufschnappkonzept, benötigt nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle und Außeneinsätze
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Dokumentation: Umfangreich verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Minimiert Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Bietet hohe Flexibilität bei der Installation
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Robuste Geräte, die auch in extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren
- Kostengünstige und benutzerfreundliche Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


