SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Hand Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DB0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969919
Sonepar Artikelnummer
120383288
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DB0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträger zum Schnappen oder Kleben
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Farbe des Schildes: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Integration von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für flexible Anbindung
- High Protection Class für industrielle Eignung und Außeneinsatz
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz ohne spezielle Montagebohrungen erforderlich
- Hochdruckreinigung möglich; widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


