SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Hand O Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DD0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969933
Sonepar Artikelnummer
120585366
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DD0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Konfiguration und Bestellung von Geräten
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- SIRIUS ACT – Performance in Action beim Befehlen und Melden
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


