SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: HORS Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GR0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971103
Sonepar Artikelnummer
120585402
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GR0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation und Zubehör verfügbar
- Einfach montage und wartungsfreundlich
- Minimierung von Fehlerquellen und Verdrahtungsaufwand
- Hohe Flexibilität bei der Integration
- Industrietauglich und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen
- Support durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


