SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: JOG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DE0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969940
Sonepar Artikelnummer
120585367
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DE0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle und Außeneinsätze
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Gerätekonfiguration
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Geeignet für Hochdruckreinigung und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar für Schutz- und Zugangssicherung
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine unkomplizierte Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


