SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160AJ0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969087
Sonepar Artikelnummer
120383283
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160AJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160AJ0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montagekonzept: Aufschnapp- oder Klebeoption
- Schutzart: Hohe Industrienorm, geeignet für Außeneinsatz
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug nötig.
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Dieses Bezeichnungsschild ist speziell für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und ermöglicht eine schnelle und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


