SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DR0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970052
Sonepar Artikelnummer
120585378
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DR0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Einfaches Aufschnappkonzept für eine Handmontage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für den industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Kosten- und zeitsparend durch einfache Montage
- Zugang zu umfangreichem optionalem Zubehör
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und überzeugt durch einfaches Montagekonzept und hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


