SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: MAN Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160EA0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970137
Sonepar Artikelnummer
120585383
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160EA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160EA0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz, Schriftfarbe: Weiß
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoher Schutz, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Datenanbindung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zusätzliche Optionen: Umfangreiche Dokumentation und Zubehör verfügbar
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch diverse Anbindungsoptionen
- Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte, die den Betrieb gegen Staub, Öle und aggressive Laugen absichern
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte von Siemens und zeichnet sich durch seine einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


