SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Man-O-Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DY0
Wörtlicher Aufdruck - Handbetrieb 0 Automatik
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970120
Sonepar Artikelnummer
120585382
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DY0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DY0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DY0
Wörtlicher Aufdruck:
Handbetrieb 0 Automatik
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Farbe: Schild schwarz, Schrift weiß
- Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Ein integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsatzbedingungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbare Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Konfiguration
- Einfachere Montage und Nutzung ohne zusätzliche Werkzeuge
- Robuste und zuverlässige Geräte für verschiedene Einsatzbedingungen
- Umfassende Unterstützung durch Dokumentation und Konfigurator
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


