SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Manu Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GT0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971127
Sonepar Artikelnummer
120585404
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GT0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GT0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Montage: ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoch, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigungsmethode: Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Zusätzliche Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Vereinfachte Montage und reduzierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität und weniger Verdrahtungsaufwand
- Robuste Geräte für verschiedene Einsatzbedingungen
- Umfangreiches Zubehör für individuelle Anpassungen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
Manu Auto Bezeichnungsschild
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das eine einfache Montage und hohe Flexibilität bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


