SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Marche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GA0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970953
Sonepar Artikelnummer
120585387
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GA0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage: keine Spezialwerkzeuge notwendig, nur eine Hand erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfassendes Zubehör und Dokumentation für einfache Nutzung
- Robuste Geräte für zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und vereinfacht deren Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


