SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Montee

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GC0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970977
Sonepar Artikelnummer
120585389
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GC0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Benötigt nur nutfreie Löcher für Montagebohrungen
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für Industrie und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Einfache Montage spart Zeit und Aufwand
- Robuste Bauweise gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch höchste Robustheit und einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


