SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Off

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DK0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969995
Sonepar Artikelnummer
120585372
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DK0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Farbe Schild: Schwarz
- Farbe Schrift: Weiß
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Unterstützung: Grafischer Online-Konfigurator verfügbar
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Geräteanbindung
- Umfangreiche verfügbare Dokumentation
- Optionales Zubehör für verschiedene Anforderungen erhältlich
- Robuste und zuverlässige Geräte für anspruchsvolle Anwendungen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


