SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Off-On

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DH0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969971
Sonepar Artikelnummer
120585370
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DH0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DH0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DH0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.599 kg
- Schildgrösse: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage: einfaches Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: hohe Schutzart, geeignet für den industriellen Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Erhöht Flexibilität bei der Installation
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör zur Sicherstellung von Schutz und Zugang
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


