SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: On

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DJ0
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969988
Sonepar Artikelnummer
120585371
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DJ0
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen
- Kosten- und zeitsparende Montage mit nur einer Hand
- Robuste Geräte, die den Anforderungen in industriellen Umgebungen standhalten
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Vielfältiges optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch einfache Montage und hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


