SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Open

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DW0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970106
Sonepar Artikelnummer
120585380
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DW0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DW0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DW0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Größe: 12,5 x 27 mm
- Farbe: Schild schwarz, Schrift weiß
- Montage: Schnappen oder Kleben auf Schildträger
- Design: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verbindung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Integration mit Steuerungen
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine robuste und praktische Lösung für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


