SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: OUVERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GJ0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971035
Sonepar Artikelnummer
120585395
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GJ0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Größe: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Handhaben, Gehäusezubehör
- Einfache und schnelle Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung
- Robuste Geräte für den industriellen Einsatz
- Standardisierte und sichere Bestellprozesse dank grafischem Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


