SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Power off

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969964
Sonepar Artikelnummer
120585369
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Größe: 12,5x27 mm
- Farbe: Schild schwarz, Schrift weiß
- Montage: Aufschnappkonzept, nur eine Hand erforderlich
- Verdrehschutz: 100%ig integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Erhöht Flexibilität in der Anwendung.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten).
- Einfache Montage macht das Produkt benutzerfreundlich.
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und gewährleistet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


