SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Power on

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DF0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969957
Sonepar Artikelnummer
120585368
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DF0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Vollständiger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für die einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


