SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: rapide

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GL0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971059
Sonepar Artikelnummer
120585397
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GL0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montage: Schnappen oder Kleben auf Schildträger
- Durchgängig hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibilität: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hochdruckreinigung möglich, daher industrietauglich
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Rapide Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


