SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: REARMEMENT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GV0
Wörtlicher Aufdruck - Reset
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971141
Sonepar Artikelnummer
120585406
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GV0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GV0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GV0
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Schwarz mit weißer Schrift
- Integration von 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Verfügbare umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör erhältlich (z.B. Beschriftungsschilder, Handhaben, Gehäusezubehör)
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältige Anbindungsoptionen
- Kommfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte widerstandsfähig gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl möglich
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein einfaches Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


