SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DQ0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970045
Sonepar Artikelnummer
120585377
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DQ0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Montage: Schnappen oder Kleben
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Verbindung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anpassung und Auswahl durch den grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte, die selbst Reinigung mit Hochdruckstrahl überstehen
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar, darunter Handbuch und 3D-Daten
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild erleichtert die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein einfaches Montagesystem.
Technische Details:
Kundenbenef Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


