SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: REGLAGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GP0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971080
Sonepar Artikelnummer
120585400
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GP0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Einfaches Aufschnappkonzept für schnelle Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- Optionales Zubehör erhältlich, z.B. Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Installation
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Robuste Geräte, die auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


