SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Reset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DU0
Wörtlicher Aufdruck - Reset
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970083
Sonepar Artikelnummer
120585379
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DU0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DU0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DU0
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
- Einfacher und schneller Installationsprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Industrietauglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiches Zubehör für verschiedene Anwendungen verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur eindeutigen Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


