SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: RETOUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GF0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971004
Sonepar Artikelnummer
120585392
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GF0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage: Aufschnapp- oder Klebeoption
- Verdrahtung: Standardverdrahtung oder über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug und nur mit einer Hand möglich
- 100%iger Verdrehschutz ohne Montagebohrungen
- Robuste Bauweise schützt vor Staub, Ölen und aggressiven Laugen für zuverlässigen Betrieb
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient der individuellen Beschriftung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und zeichnet sich durch einfachste Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


