SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Reverse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DP0
Wörtlicher Aufdruck - Rückwärts
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970038
Sonepar Artikelnummer
120585376
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DP0
Wörtlicher Aufdruck:
Rückwärts
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgrösse: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör verfügbar: Beschriftungsschilder, Handhaben, Gehäusezubehör
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Industrietauglichkeit und hohe Beständigkeit gegen Staub und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild ist ein innovatives Beschriftungselement für die SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das eine einfache Montage und hohe Robustheit vereint.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


