SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Run

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160ED0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970168
Sonepar Artikelnummer
120585386
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160ED0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0ED0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160ED0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Farbe: schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsatz
- Kompatibilität mit Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität bei der Montage und Verwendung
- Robuste Bauweise geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiches optionales Zubehör erhältlich
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte ermöglicht eine einfache und flexible Kennzeichnung in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


