SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Running

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160EB0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970144
Sonepar Artikelnummer
120585384
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160EB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160EB0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für Montage mit einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendung und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützung für Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör erhältlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Einfache Handhabung und starke Leistung
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


