SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: SOUS TENSION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160GS0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971110
Sonepar Artikelnummer
120585403
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160GS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0GS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160GS0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Einfaches Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Optionales Zubehör erhältlich (z.B. Beschriftungsschilder)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Einfacher und schneller Einbau mit nur einer Hand
- Industrietauglichkeit und Robustheit für raue Umgebungen
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch den Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet durch das innovative Aufschnappkonzept eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


