SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Start

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DT0
Wörtlicher Aufdruck - Start
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970076
Sonepar Artikelnummer
120383291
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DT0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DT0
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage: Schnapp- oder Klebeoption
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Reduzierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robuste Geräte geeignet für Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist in einem praktischen Schnapp- oder Klebeformat erhältlich.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


