SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DS0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970069
Sonepar Artikelnummer
120383290
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DS0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Kosten- und zeitsparende Montage durch einhändige Handhabung
- Robuste Geräte sind staub- und ölresistent sowie gegen aggressive Laugen beständig
- Benutzerfreundlicher grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- SIRIUS ACT bietet ein umfangreiches Portfolio an Befehls- und Meldegeräten
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


