SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Störung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160AQ0
Wörtlicher Aufdruck - Störung
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969124
Sonepar Artikelnummer
120383287
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160AQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0AQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160AQ0
Wörtlicher Aufdruck:
Störung
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz mit weißer Schrift
- Montage: Aufschnapp- oder Klebeoption
- Schutzart: Industriegeeignet, für den Außeneinsatz
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Kompabilität: Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung von Komponenten
- Robust und leicht zu reinigen, sogar mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist für eine einfache Montage konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


