SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Test

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DV0
Wörtlicher Aufdruck - Test
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970090
Sonepar Artikelnummer
120383292
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DV0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DV0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DV0
Wörtlicher Aufdruck:
Test
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Optionales Zubehör für Beschriftung, Schutz- und Zugangssicherung erhältlich
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
- Komfortable Unterstützung beim Auswahl- und Bestellprozess durch grafischen Online-Konfigurator
- Schnelle Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche dank verfügbarer Optionen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur einfachen Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist für den industriellen Einsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


