SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160DL0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970007
Sonepar Artikelnummer
120585373
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160DL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0DL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160DL0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Montage ohne Spezialwerkzeug mit nur einer Hand möglich
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
- Einfache und schnelle Montage ohne spezielles Werkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten
- Zuverlässiger Betrieb selbst unter anspruchsvollen Bedingungen
- Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch einen grafischen Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
Das Bezeichnungsschild dient zur Identifikation von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und zeichnet sich durch sein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


