SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Vor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160AF0
Wörtlicher Aufdruck - Vorwärts
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969056
Sonepar Artikelnummer
120383280
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160AF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0AF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160AF0
Wörtlicher Aufdruck:
Vorwärts
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montage: Aufschnappkonzept für einfache Installation
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrie- und außentaugliche Nutzung
- Reinigung: Hochdruckstrahl beständig
- Verdrahtung: Möglichkeit der Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Verfügbarkeiten wie Handbuch und Anschlussdiagramme
- Zubehör: Optionales Zubehör erhältlich
- Einfacher und schneller Montageprozess durch innovatives Design
- Minimiert Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Geräteanbindung
- Robuste Bauweise schützt vor Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Weltweite Produkt-Zulassungen für umfassende Sicherheit
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


