SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Zurück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160AG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969063
Sonepar Artikelnummer
120383281
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160AG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160AG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Außeneinsatz
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Einfaches Aufschnappkonzept für schnelle Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Robuste Geräte gewährleisten zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
- Umfangreiches Zubehör für individuelle Anforderungen verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


