SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209969001
Sonepar Artikelnummer
120378973
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Montage: Aufschnapp- oder Klebeoption
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Zubehör: optional erhältlich
- Einfacher und schneller Einbau mit nur einer Hand
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands durch Alternativen wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität durch umfangreiche Konfigurations- und Dokumentationsmöglichkeiten
- Robust und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Selbstbeschriftung und ist speziell für die SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


