SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Symbol: 1 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160QJ0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971189
Sonepar Artikelnummer
120383296
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160QJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0QJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160QJ0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Schildergröße: 12,5 x 27 mm
- Farbe des Schildes: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Grafisches Symbol vorhanden
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigungsfähig mit Hochdruckstrahl
- Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Einfach montierbar mit nur einer Hand
- Keine speziellen Werkzeuge erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität beim Einsatz
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


