SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Symbol: I*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160QB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971165
Sonepar Artikelnummer
120383294
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160QB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0QB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160QB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Mit grafischem Symbol
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Industrietauglich mit hoher Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage reduziert den Aufwand und minimiert Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbare umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör
- SIRIUS ACT bietet ein einzigartiges Portfolio an robusten Befehls- und Meldegeräten
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus, das die Montage ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


