SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Symbol: O*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160QA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971158
Sonepar Artikelnummer
120383293
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160QA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0QA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160QA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträgergröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Grafisches Symbol: O
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Komfortable Unterstützung durch einen Online-Konfigurator
- Optionales Zubehör für diverse Anwendungen erhältlich
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


