SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, Symbol: Pfeilrichtung nach oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC160QS0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972001
Sonepar Artikelnummer
120585407
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC160QS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC16-0QS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC160QS0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Inklusive grafischem Symbol
- Einzigartiges Portfolio unter dem Markennamen SIRIUS ACT
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart, geeignet für Außenbereiche
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzungsoptionen über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung verfügbar
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Einfach und komfortabel zu montieren, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Robustheit garantiert eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Bequeme Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung durch den Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Dieses Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und erleichtert die Montage ohne Spezialwerkzeuge.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


