SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Ab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AE0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973251
Sonepar Artikelnummer
120585412
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AE0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 12,5 x 27 mm
- Farbe des Schildes: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montage ohne Spezialwerkzeug, lediglich mit einer Hand möglich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Geräteanordnung
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Optionales Zubehör zur Sicherstellung von Schutz und Zugang vorhanden
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild ist speziell für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


