SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Auf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AD0
Wörtlicher Aufdruck - Auf
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973244
Sonepar Artikelnummer
120585411
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AD0
Wörtlicher Aufdruck:
Auf
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schriftgröße: 12,5x27 mm
- Farbe des Schilds: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montagekonzept: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl-fähig
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
- Vereinfachte Montage für eine Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendung
- Kosten- und zeitsparende Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte geeignet für nahezu alle industriellen Umgebungen
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet durch sein innovatives Design eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


