SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AC0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973237
Sonepar Artikelnummer
120585410
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AC0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: silber, Schriftfarbe: schwarz
- Material: robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Verbindung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zusätzliche Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Einfaches Montieren ohne Spezialwerkzeug steigert die Effizienz
- Industrietauglichkeit und Eignung für den Außeneinsatz
- Umfangreiches Zubehör verfügbar für erweiterte Anwendungen
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


