SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Betrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AP0
Wörtlicher Aufdruck - Betrieb
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959729
Sonepar Artikelnummer
120585421
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AP0
Wörtlicher Aufdruck:
Betrieb
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, industriefähig und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Konnektivität: Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Nutzung der Geräte
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


